CHF 183.05/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 197.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Gelb |
Durchmesser Bügel | 4.72 mm |
Bügelbreite | 25.91 mm |
Höhe | 67 mm |
Breite | 32 mm |
Material | Nylon |
Körper Höhe | 43.00 |
Grundkörperbreite | 32 |
Elektrisch leitfähig | Nein |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Material Körper | Nylon |
Ventilblock Typ | Compact |
Material Bügel | Aluminium |