Eriks
BRADY

BRADY SafeKey Compact Nylon-Vorhängeschlösser mit Aluminiumbügel für Lockout-Anwendungen, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14624268
  • Hersteller:151671
Image 1
Profitieren Sie von der neuesten Technologie. Die exklusiv von Brady erhältlichen SafeKey-Lockout-Vorhängeschlösser bieten höchste Schlüsselpräzision und fortschrittliche Schlüsselsicherheit für Ihr Lockout-Programm. In Lockout/Tagout-Anwendungen werden immer mehr einmalige Schlüsseleinteilungen angefragt – und die SafeKey-Vorhängeschlösser bieten bis zu 700 % mehr Schlüsselcodes als herkömmliche Sicherheitsschlösser. Das Nylongehäuse verfügt über einen Aluminiumbügel in eloxierter Ausführung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.75/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 204.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Braun
Durchmesser Bügel
4.72 mm
Bügelbreite
25.91 mm
Höhe
80 mm
Breite
32 mm
Material
Nylon
Körper Höhe
43.00
Grundkörperbreite
32
Elektrisch leitfähig
Nein
Anzahl Schlüssel
1
Material Körper
Nylon
Ventilblock Typ
Compact
Material Bügel
Aluminium