BRADY

BRADY S3100 Schilder- und Etikettendrucker – QWERTY EU mit BWS SFIDS, 300 dpi

  • ERIKS:14679499
  • Hersteller:198578
Image 1
Der BradyPrinter S3100 Schilder- und Etikettendrucker lässt sich äußerst einfach verwenden. Er ermöglicht eine automatische Kalibrierung und eine automatische Einrichtung des Etikettenmaterials. So können Sie ohne aufwendige Vorbereitungen sofort die Schilder und Etiketten drucken, die Sie benötigen. Dank der leicht einsetzbaren Etikettenmaterialien und der zugehörigen Farbbänder, die in weniger als 20 Sekunden gewechselt werden können, ist der Wechsel des Etikettenmaterials einfach und äußerst schnell möglich. Die intuitive Benutzeroberfläche mit ihrem praktischen Touchscreen bietet zahlreiche Optionen für die Schilder- und Etikettengestaltung – sogar im Stand-alone-Modus.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'427.30/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 3'704.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Druckauflösung
16776960 dpi
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Versorgungsspannung
110 - 240
Gewicht
9.07
Mit automatischer Abschaltung
Ja