Eriks
BRADY

BRADY RipTag Danger Do Not Operate Sicherheitsanhänger auf Rolle mit roten Streifen, Englisch, B-851, Schwarz, Rot auf Weiß, 76,20 mm (B) x 146,05 mm (H)

  • ERIKS:14499070
  • Hersteller:150502
Image 1
Nehmen Sie sie einfach mit! RipTag Sicherheitsanhänger auf Rolle sind ein vollständiges und praktisches Mitnahmesystem für die Kennzeichnung von gefährlichen Bereichen in Gebäuden. Erreichen Sie mehr Sicherheit dank einfacher Entnahme aus dem Spender.
Zur Liste hinzufügen

CHF 607.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 657.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester
Dicke
0.249