Eriks
BRADY

BRADY Reflektierendes Band für die Drucker BBP3X/S3XXX/i3300, B-584, Silber, 101.60 mm

  • ERIKS:14677973
  • Hersteller:117997
Image 1
Dank der reflektierenden Eigenschaft des Materials ist es ideal für Etiketten, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen (z. B. durch Taschenlampen) gut lesbar sein müssen. • 5 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich*
Zur Liste hinzufügen

CHF 718.35/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 776.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
15.24
Material
Reflektierendes Band
Fertigstellung
Glanz
Farbe
Silber