Eriks
BRADY

BRADY Ready for Hire-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Grün, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680572
  • Hersteller:306733
Image 1
Mit unserem Ready for Hire-Anhänger können Ausrüstungsgegenstände, die zur Vermietung bereit sind, schnell und einfach gekennzeichnet werden. Grün bedeutet, dass der Gegenstand einsatzbereit ist. Zudem können Auftragsnummer, Gegenstand, Datum und die zuständige Person vermerkt werden. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY