Eriks
BRADY

BRADY Quarantine-Anhänger, Englisch, Schwarz auf Weiß, Gelb, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680570
  • Hersteller:306729
Image 1
Mit diesem Anhänger lassen sich Ausrüstungsgegenstände, die unter Quarantäne gestellt wurden, schnell und einfach kennzeichnen. Gelb bedeutet „Vorsicht“. Zudem können weitere Details vermerkt werden, wie die zuständige Person, Datum, Kunde und Ausrüstungsgegenstand. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY