Eriks
BRADY

BRADY PRO - LOCK II Kabelverriegelungssystem + 1,5 m Kabel Polypropylen, Gelb, Gelb, Edelstahl, 1.50 m

  • ERIKS:12113927
  • Hersteller:225205
Image 1
Dieses umfassende Sicherheitssystem zur Isolierung ist ideal zur Absperrung von Ventilen und Industriemaschinen geeignet. Kann nur mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und verriegelt werden (nicht enthalten)
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Gelb
Farbe Leitung
Gelb
Kabeldurchmesser
3.50
Material Kabel
Edelstahl
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6