Eriks
BRADY

BRADY Polyethylen-Anhänger für M710, BMP71, M610, BMP61, M611, Weiß, B-109, 12,00 mm (B) x 50,00 mm (H), 100 Stück / Rolle

  • ERIKS:14679238
  • Hersteller:173984
Image 1
Anhänger für die tragbaren M610/BMP61/M611 Thermotransferdrucker Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL- und CSA-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“. Diese Teile können auch mit dem BMP™71 en M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 62.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rechteck
Veredelung
Matt