Eriks
BRADY

BRADY Polyesterband für M611, M610 und M710, Hellgrau, B-486, Matt, 48,26 mm (B) x 15,24 m (L), 1 Rolle

  • ERIKS:14681086
  • Hersteller:312108
Image 1
Etiketten für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL- und CSA-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 327.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt