Eriks
BRADY

BRADY Polyester-Etiketten für M611, M610 und M710, Transparent, B-7551, Matt, 8,00 mm (B) x 15,00 m (L), 1 Rolle

  • ERIKS:14681139
  • Hersteller:312186
Image 1
Klemmblock-Markierer für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.85/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 111.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt