Eriks
BRADY

BRADY Polyester-Etiketten für M611, M610 und M710, Transparent, B-7551, Matt, 4,50 mm (B) x 15,00 m (L), 1 Rolle

  • ERIKS:14681137
  • Hersteller:312184
Image 1
Klemmblock-Markierer für die tragbaren M610 und M611 Thermotransferdrucker. Hinweis: Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“. Diese Teile können auch mit dem M710 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 66.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt