Eriks
BRADY

BRADY Polyester-Etiketten für M611, M610 und M710, Transparent, B-430, Glänzend, 37,00 mm (B) x 21,00 mm (H), 300 Stück / Rolle

  • ERIKS:14681087
  • Hersteller:312109
Image 1
Etiketten, die speziell für Laminat™-Träger und -Anhänger entwickelt wurden. Zum Bedrucken mit den tragbaren M610 und M611 Thermotransferdruckern geeignet. Dieses Material verfügt mit dem entsprechenden Farbband über die UL-Zulassung. Einzelheiten zur Auswahl des passenden Farbbandes finden Sie unter „Empfohlene Farbband-Serien“.
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 158.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz
Form
Rechteck