CHF 165.05/ Paketexkl. MwSt
CHF 178.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Typ | Brady 104415 |
Typ | Brady 104415 |
Breite | 50.8 mm |
Länge | 0.127 m |
Dicke | 0.2 mm |
Material | Polyester mit Polyester-Schutzlaminat |
Temperaturbeständigkeit | von -18 bis 54 °C |
Minimum Betriebstemperatur | -18 |
Temperaturbeständig bis | 54 °C |
Farbe | Gelb |
Form | Pfeil |