Eriks
BRADY

BRADY Persönliches Vorhängeschloss-Set

  • ERIKS:13674916
  • Hersteller:873872
Image 1
Das Vorhängeschloss-Set für den Bergbau enthält alle Komponenten, die für Lockout-Sicherheitsverfahren in explosionsgefährdeten Bereichen erforderlich sind. Die Tasche ist mit einem transparenten Fenster ausgestattet, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen. Der robuste, einziehbare Schlüsselhalter mit Kevlar-Schnur und Sprengringbefestigung kann auf eine Länge von 1 200 mm ausgezogen werden. Er kann mithilfe der Klemme an der Tasche befestigt oder separat verwendet werden. Praktische Tasche zum Transportieren von Vorhängeschlössern, Schließbügeln und Schlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.95/ Bausatzexkl. MwSt

CHF 185.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Schwarz