Eriks
BRADY

BRADY Perma-mount™ Lockout-Vorrichtung für Kugelventile, groß, Groß, 77.72-139.70mm, Rot, 7.14 mm

  • ERIKS:14627920
  • Hersteller:121541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Lockout-Vorrichtungen ermöglichen das sichere Absperren von kritischen Ventilen. Nachgerüstete Lockout-Vorrichtungen bleiben dauerhaft am zu sichernden Ventil. Sie gewährleisten, dass kritische Ventile bei Bedarf jederzeit gesperrt werden können. Die einfache Installation ist nur einmal erforderlich. Es besteht keine Notwendigkeit, verschiedene Absperrvorrichtungen an den jeweiligen Einsatzort zu bringen. Der Ventilhebel verbleibt sicher geschlossen in der 90°-Position. Zwei Größen eignen sich für alle Kugelventile mit einem Durchmesser von 1 bis 10 cm. Beständig gegen unterschiedliche Umgebungsbedingungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
92.2 mm
Breite
162.81 mm
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1