Eriks
BRADY

BRADY Parkschild für Elektrofahrzeuge - Parkplatz für das Aufladen Ihres Elektrofahrrads reserviert, Weiß auf Grün, Laminierte reflektierende Beschichtung, 390,00 mm (B) x 590,00 mm (H)

  • ERIKS:14680818
  • Hersteller:310363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rechteck
Dicke
0.477
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Pressure Sensitive