Eriks
BRADY

BRADY Parkschild für Elektrofahrzeuge - Parkplatz für das Aufladen Ihres Elektroautos reserviert - nach links, EVP4, Weiß auf Blau, Laminierte reflektierende Beschichtung, 390,00 mm (B) x 590,00 mm (H)

  • ERIKS:14680809
  • Hersteller:310311
Image 1
Leiten Sie Besucher und Mitarbeiter einfach zu elektrischen Ladestationen. Reflektierend und im Dunkeln äußerst gut sichtbar, abgerundete Kanten verhindern Verletzungen. Bis zu 10 Jahre Beständigkeit im Außenbereich
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Form
Rechteck
Farbe
Weiß/Blau
Dicke
0.477
Veredelung
Glanz
Klebstoff
Pressure Sensitive