Eriks
BRADY

BRADY Papieretiketten für den J2000-Drucker, Weiß, B-2550, Matt, 101,60 mm (B) x 50,80 mm (H), 550 Stück / Rolle

  • ERIKS:14678922
  • Hersteller:151132
Image 1
Das B-2550 Papieretikett ist für den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker erhältlich. Es kann bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden. Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung mit eingeschränkter Verwendungsdauer. Es eignet sich ideal für allgemeine Kennzeichnungszwecke sowie für die Kennzeichnung von Verpackungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.95/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 390.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt
Form
Rechteck