Eriks
BRADY

BRADY Papier-Endlosband für den J2000-Drucker, B-2550, Weiß, 76.20 mm

  • ERIKS:14678924
  • Hersteller:151134
Image 1
Das B-2550 Papieretikett ist für den BradyJet J2000 Farbetikettendrucker erhältlich. Es kann bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden. Das Etikett ist eine wirtschaftliche Lösung mit eingeschränkter Verwendungsdauer. Es eignet sich ideal für allgemeine Kennzeichnungszwecke sowie für die Kennzeichnung von Verpackungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 288.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Aderdurchmesser
50.80
Rollenlänge
30.48
Fertigstellung
Matt
Farbe
Weiss