Eriks
BRADY

BRADY PaintStripe Schablone – Gestrichelte Linie, Weiß, Transparent, B-518, 50,80 mm (B) x 203,20 mm (H) x 30,50 m (L), 75

  • ERIKS:14678652
  • Hersteller:148815
Image 1
Schablonen mit geringerer Haftfestigkeit (B-518) eignen sich am besten für saubere, polierte, blanke und glänzende Böden. Die Schablonen werden entsprechend Ihrem gewünschten Layout ausgerichtet und bedecken beide Seiten der Farblinie mit einer einzelnen Materialrolle. Die gedruckten Markierungen auf der Schablone ermöglichen das einfache Messen der Linienlänge und eine rasche Ausrichtung an Ecken mit einem Winkel von 90°. Einfache Anbringung durch einen einzelnen Mitarbeiter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.65/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 166.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polypropylen