Eriks
BRADY

BRADY PaintStripe Schablone – Durchgehende Linie, Weiß, Transparent, B-519, 76,20 mm (B) x 152,40 m (L)

  • ERIKS:14678657
  • Hersteller:148821
Image 1
Schablonen mit stärkerer Haftfestigkeit (B-519) eignen sich besser für matte oder abgenutzte Oberflächen. Sie können auch für einige raue oder strukturierte Bodenbeläge gut geeignet sein. Die Schablonen werden entsprechend Ihrem gewünschten Layout ausgerichtet und bedecken beide Seiten der Farblinie mit einer einzelnen Materialrolle. Die gedruckten Markierungen auf der Schablone ermöglichen das einfache Messen der Linienlänge und eine rasche Ausrichtung an Ecken mit einem Winkel von 90°. Einfache Anbringung durch einen einzelnen Mitarbeiter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 897.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 970.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Material
Polyester