Eriks
BRADY

BRADY Oxygen Cylinder-Anhänger, dreiteilig, Englisch, Schwarz auf Rot, Gelb, Grün, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680564
  • Hersteller:306723
Image 1
Oxygen Cylinder-Anhänger geben deutlich Aufschluss über den Status des Zylinders. Die einzelnen Abschnitte werden mit der Zylinder-ID versehen und in den verschiedenen Lebenszyklusphasen (voll, in Verwendung, leer) abgerissen. Einseitiger Anhänger mit Stanzloch zur Befestigung mit Kabelbindern. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY