Eriks
BRADY

BRADY Overhaul completed-Anhänger, vierteilig, Englisch, Schwarz auf Rot, Gelb, Grün, Weiß, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680566
  • Hersteller:306725
Image 1
Overhaul Completed-Anhänger geben deutlich Aufschluss über den Status der Überholung. Die Referenznummer ist auf jedem perforierten Abschnitt vermerkt. In den einzelnen Phasen der Überholung wird der jeweilige Abschnitt abgerissen und dem Auftrag hinzugefügt (Inspektion ausstehend / Kundengenehmigung ausstehend / Zur Überholung bereit / Überholung abgeschlossen). Einseitiger Anhänger mit Stanzloch zur Befestigung mit Kabelbindern. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY