BRADY

BRADY Original-Kabelverriegelung, Blau, Stahl, 1.83 m

  • ERIKS:13361265
  • Hersteller:045191
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die innovative, patentierte Kabelverriegelung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen. Das Gehäuse besteht aus schlagzähmodifiziertem Nylon. In Blau erhältlich. Inklusive eines 1,8 m langen Kabels aus galvanisiertem Stahl (3,2 mm Außendurchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 120.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Blau
Farbe Leitung
Silber
Kabeldurchmesser
3.18
Material Kabel
Stahl
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1