Eriks
BRADY

BRADY Nylonkabel für Allzweck-Kabelverriegelungssystem, 2,44 m, Rot, 3,18 mm (∅) x 2,44 m (L)

  • ERIKS:14679140
  • Hersteller:170409
Image 1
Das Nylonkabel für das Allzweck-Kabelverriegelungssystem bietet hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Korrosion und Temperaturen. Es ist nicht leitend und eignet sich daher ideal für Anwendungen in der Elektroverriegelung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Material
Nylon
Elektrisch leitfähig
Nein
Durchmesser
3.18
Länge
2.44