BRADY Notaus-Sicherheitsabdeckungen – NEMA, Silber, 30.50 mm, 1 Packung
ERIKS:12495239
Hersteller:104600
Schutz vor unbefugter Betätigung oder unbeabsichtigter Aktivierung. Notaus-Sicherheitsabdeckungen: Dauerhafte Montage auf Druck-Zugtastern oder Dreh-Auslöse-Notausschaltern – der beständige Metallsteg sperrt den Taster in der gedrückten (AUS-) Position, wenn der Bügel eingesetzt wird. Für NEMA-Standardschalter, 30,5 mm.