BRADY Notaus-Sicherheitsabdeckungen – IEC, Silber, 22.50 mm, 1 Packung
ERIKS:12495238
Hersteller:104601
Schutz vor unbefugter Betätigung oder unbeabsichtigter Aktivierung. Notaus-Sicherheitsabdeckungen: Dauerhafte Montage auf Druck-Zugtastern oder Dreh-Auslöse-Notausschaltern – der beständige Metallsteg sperrt den Taster in der gedrückten (AUS-) Position, wenn der Bügel eingesetzt wird. Für IEC-Standardschalter 22,50 mm.