Mit unserem zweiteiligen Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, dass Ausrüstungsgegenstände auf niedrige spezifische Aktivität und NORM-Rückstände geprüft wurden und dass sie nicht von der Plattform entfernt werden dürfen. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Unternehmen oder zusätzliche Informationen. Kann auf Anfrage individuell gestaltet werden.