Eriks
BRADY

BRADY Norm Contaminated-Anhänger, zweiteilig, Englisch, Schwarz auf Weiß, Gelb, 80,00 mm (B) x 161,00 mm (H)

  • ERIKS:14680611
  • Hersteller:306773
Image 1
Mit unserem NORM Contamination-Anhänger kann schnell und einfach darauf hingewiesen werden, dass Ausrüstungsgegenstände und Bereiche mit NORM-Rückständen kontaminiert sind. Auf diesem zweiteiligen Anhänger mit bedienerfreundlicher Perforierung werden Angaben zur Ausrüstung, zu Messwerten und zusätzliche Kommentare vermerkt. Ein Abschnitt verbleibt beim Ausrüstungsgegenstand, während der untere Abschnitt mit der Genehmigungs- oder Arbeitsdatei abgelegt oder an die verantwortliche Person zurückgegeben wird. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Unternehmen oder zusätzliche Informationen. Kann auf Anfrage individuell gestaltet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 145.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY