Mit unserem Mothballed Equipment-Anhänger können vorübergehend stillgelegte Ausrüstungsgegenstände schnell und einfach gekennzeichnet werden. Auf dem Anhänger können die ID des Ausrüstungsgegenstands, das Datum und die zuständige Person vermerkt werden. Die vorübergehende Stilllegung ist die Außerbetriebnahme und ordnungsgemäße Aufbewahrung von Ausrüstungsgegenständen oder Betriebsanlagen mit dem Ziel, diese zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise wieder in Betrieb zu nehmen oder zu verkaufen. ... Maschinen in einem vorübergehend stillgelegten Betrieb werden gewartet und betriebsbereit gehalten, damit der Betrieb bei Bedarf schnell wieder aufgenommen werden kann. Das Stanzloch ermöglicht eine einfache Befestigung mit Kabelbindern. Durch Beschriften mit einem feinen Permanentmarker kann langfristig eine gute Lesbarkeit sichergestellt werden. Äußerst reißfest und erwiesenermaßen auch unter härtesten Umgebungsbedingungen beständig. Zu 100 % recycelbar. Platz für Logo, Standort oder Unternehmensinformationen. Individuell anpassbar.