BRADY

BRADY Mittelgroßer Luftleitungsregler für SMC-Modelle AR3000/NAR3000

  • ERIKS:14624437
  • Hersteller:064540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Lockout-Vorrichtung für Luftleitungsregler von Brady soll bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an Pneumatiksystemen die Sicherheit gewährleisten. Andere Geräte, die über dieselbe Leitung mit Luft versorgt werden, können dabei in Betrieb bleiben. Der Geräteregler kann in den Positionen EIN, AUS oder GEDROSSELT verriegelt werden. Zur Installation einfach die Kappe entfernen, die Lockout-Vorrichtung an der Reglerstange anbringen und die Ersatzkappe auf dem Regler aufsetzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
39.12 mm
Material
Aluminium;Glass-filled Nylon
Durchmesser
34.29
Geeignet für
Intermediate SMCodels. AR 3000/NAR 3000
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1