BRADY

BRADY Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POW, 1 Packung

  • ERIKS:23589179
  • Hersteller:090850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Einzigartig! – keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Die Absperrung lässt sich mit Hilfe eines Tasters leicht montieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
POW
Ausführung
Mini-Absperrsystem Pin-out wide POW 1 Stück
Farbe
Rot
Höhe
41.66 mm
Material
Glasfaserverstärktem Nylon
Tiefe
20.32
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1