BRADY

BRADY Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:23589176
  • Hersteller:090845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Einzigartig! – keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Die Absperrung lässt sich mit Hilfe eines Tasters leicht montieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.45/ Satzexkl. MwSt

CHF 206.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
POS
Ausführung
Mini-Absperrsystem Pin-out standard POS 6 Stück
Farbe
Rot
Höhe
41.61 mm
Material
Glasfaserverstärktem Nylon
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1