BRADY

BRADY Mini-Lockout-Starterset

  • ERIKS:23590995
  • Hersteller:805856
Image 1
Dieser Blockiersatz für Einsteiger enthält: 2 x 25 mm Mehrfach-Schließbügel (1 x Rot / 1 x Gelb) 2 x 38 mm Mehrfach-Schließbügel (1 x Rot / 1 x Gelb) 6 x 38 mm Brady Sicherheitsschlösser (je eine Farbe) 1 x Nylon Verriegelungssystem
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 451.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY