CHF 171.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Ausführung | Lockbox für 7 Schlösser |
Farbe | rot/gelb |
Höhe | 177.8 mm |
Breite | 203 mm |
Material | Stahl, pulverbeschichtet |
Tiefe | 63.50 |
Gefüllt | Nein |
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser | 7 |
Anzahl Arme | 7 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja |
Tragbar | Nein |