Eriks
BRADY

BRADY Metall-Gruppenverschlusskasten zur Wandmontage, Gelb auf Rot, 12

  • ERIKS:12529721
  • Hersteller:105715
Image 1
Aus beständigem, pulverbeschichtetem Stahl, mit Schlüsselloch oben. Mit einem transparenten Lexan-Fenster, das herausgleitet, wenn die Schlösser entfernt werden. Inklusive 15 Schlüsselhaken für je 5 Schlüssel und Etiketten zur Kennzeichnung für eine vereinfachte Schlüsselverwaltung. Vorgebohrte Löcher und Hilfsmittel für eine schnelle Montage enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
Lock box für 12 Schlösser
Farbe
rot/gelb
Höhe
177.8 mm
Breite
406 mm
Material
Stahl, pulverbeschichtet
Tiefe
57.15
Gefüllt
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
12
Anzahl Arme
15
Geeignet für Wandmontage
Ja
Wandmontage möglich
Ja
Tragbar
Nein