CHF 256.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Rot |
Durchmesser Bügel | 6.35 mm |
Bügelbreite | 33.5 mm |
Höhe | 60 mm |
Breite | 43.3 mm |
Material | Solid brass body and shackle |
Körper Höhe | 28.80 |
Grundkörperbreite | 43.3 |
Elektrisch leitfähig | Ja |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Messing |