CHF 145.75/ pro Boxexkl. MwSt
CHF 157.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BRADY |
Farbe | Messing |
Durchmesser Bügel | 7 mm |
Bügelbreite | 39.5 mm |
Breite | 49.5 mm |
Material | Brass body with steel shackle |
Körper Höhe | 37.00 |
Grundkörperbreite | 49.5 |
Elektrisch leitfähig | Ja |
Anzahl Schlüssel | 2 |
Material Körper | Brass |
Ventilblock Typ | Standard |
Material Bügel | Stahl |