Eriks
BRADY

BRADY Messingschlösser, 43 mm, Korrosionsschutz, Blau (12/Packung), Blau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Messing, 21.08 mm, 12 Stück / Box

  • ERIKS:12113625
  • Hersteller:051355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Äußerst strapazierfähiges Vorhängeschloss mit stabilem Gehäuse und Bügel aus Messing, korrosions- und funkenbeständig. Präzisionsgefertigter Zylinder mit 6 Pins bietet mehr einzigartige Schlüsselprofile und höhere Fälschungssicherheit. Die Schlösser haben eine farbige Vinylummantelung, die eine Farbkodierung Ihres Lockout-Programms vereinfacht. Die Vorhängeschlösser haben eine Keyed Different-Schlüsseleinteilung. Etiketten für die Schlösser sind separat erhältlich. Mit jedem Schloss werden zwei Schlüssel geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Blau
Durchmesser Bügel
6.35 mm
Bügelbreite
33.5 mm
Höhe
60 mm
Breite
43.3 mm
Material
Solid brass body and shackle
Körper Höhe
28.80
Grundkörperbreite
43.3
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
2
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Messing