Eriks
BRADY

BRADY Messingschlösser, 30 mm, Massiv (6 Stück/Packung), Messing, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Stahl, 14.00 mm, 6 Stück / Box

  • ERIKS:14624307
  • Hersteller:805831
Image 1
Diese Vorhängeschlösser sind korrosionsbeständig, mit einem präzisionsgefertigten Zylindersystem.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.85/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 99.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Messing
Durchmesser Bügel
4.8 mm
Bügelbreite
23.5 mm
Breite
28.5 mm
Material
Brass body with steel shackle
Körper Höhe
29.00
Grundkörperbreite
28.5
Elektrisch leitfähig
Ja
Anzahl Schlüssel
2
Material Körper
Brass
Ventilblock Typ
Standard
Material Bügel
Stahl