BRADY

BRADY Massiver Sicherheits-Blockierbügel, Rot, 18.54 mm

  • ERIKS:23589541
  • Hersteller:236919
Image 1
Der massive Schließbügel kann für Lockout-Anwendungen unterschiedlicher Größen verwendet werden. Zwei Schließbügelgrößen: 31,75 x 44,45 mm und 19 mm Durchmesser. Sperren Sie kleine Schaltkästen, große Steuereinheiten und Hebel mit einer Vorrichtung ab.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
136.4 mm
Breite
50.29 mm
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Pulverbeschichtung
Tiefe
6.86
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6
Anzahl der Backen
2