BRADY

BRADY Magnetisches Endlosband für den J5000-Drucker, B-2509, Weiß, 63.50 mm

  • ERIKS:14678906
  • Hersteller:151116
Image 1
Magnetische B-2509 Etiketten sind für den BradyJet J5000 Farbetikettendrucker erhältlich. Das Material kann bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden. Es haftet zuverlässig auf metallischen Oberflächen, beispielsweise auf den meisten Regalen und Schubkästen in der Industrie. Das Material ermöglicht eine effizientere Warenentnahme in Lagern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.75/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 277.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Aderdurchmesser
76.20
Rollenlänge
7.62
Fertigstellung
Matt
Farbe
Weiss