BRADY

BRADY Magnet., nicht verschließbare Abdeckung, Gen. erfdl. – XS, Magnetisch, Rot, Extraklein, 508,00 mm (∅)

  • ERIKS:14678865
  • Hersteller:151070
Image 1
Durch eine visuelle Kennzeichnung von engen Räumen sorgen Sie für Compliance, doch es können nach wie vor Sicherheitslücken bestehen. Mit dieser Sicherheitsabdeckung für enge Räume können Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ergreifen. Erhalten Sie das vollständige Sicherheitspaket – im Gegensatz zu Schildern und Bändern bietet Ihnen diese Abdeckung ein Schild und eine unausweichliche Grenze – und das in einem einfach zu verwendenden Produkt. Die vielseitigste Option – magnetische Abdeckungen lassen sich einfach an Öffnungen mit verschiedenen Größen und Formen anpassen. Sie eignen sich beispielsweise für Mannlöcher mit Scharnieren und Türflügel. Nachhaltig – im Gegensatz zu Warnbändern können diese Abdeckungen für mehrere Projekte wiederverwendet werden, sodass unnötiger Abfall vermieden wird.
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Anwendung
Lockout tagout