Eriks
BRADY

BRADY M710 R6600 Serie Drucker-Farbband für M710 und BMP71, R6600, Schwarz, 50,00 mm (B) x 45,72 m (L)

  • ERIKS:14679189
  • Hersteller:173188
Image 1
Farbbänder der M710 Serie rasten einfach ein und ermöglichen einen Wechsel des Farbbands in fünf Sekunden. Keine Kalibrierung, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Probleme. Die Druckfarbe ist immer richtig ausgerichtet!
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.75/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 133.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
45.72
Farbe
Schwarz