BRADY M710 R10000 Serie Drucker-Farbband für M710 und BMP71, R10000, Weiß, 50,00 mm (B) x 45,72 m (L)
ERIKS:14573685
Hersteller:173195
Das wischfeste M710 Farbband lässt sich in 5 Sekunden mit einem „Drop & Click“-Mechanismus austauschen. Es muss weder kalibriert noch neu eingefädelt werden. Es ist äußerst robust und eignet sich daher ideal für den Einsatz im Außenbereich und in der Industrie.