Eriks
BRADY

BRADY M710 R10000 Serie Drucker-Farbband für M710 und BMP71, R10000, Grün, 50,00 mm (B) x 45,72 m (L)

  • ERIKS:14679193
  • Hersteller:173197
Image 1
Das wischfeste M710 Farbband lässt sich in 5 Sekunden mit einem „Drop & Click“-Mechanismus austauschen. Es muss weder kalibriert noch neu eingefädelt werden. Es ist äußerst robust und eignet sich daher ideal für den Einsatz im Außenbereich und in der Industrie.
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.55/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 280.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Rollenlänge
45.72
Farbe
Grün