Eriks
BRADY

BRADY M710 Etikettendrucker - FreezerBondz Etiketten, Weiß, B-492, Matt, 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H), 250 Stück / Rolle

  • ERIKS:14680982
  • Hersteller:311984
Image 1
FreezerBondz™ Etiketten haben ein niedriges Profil und können auf Oberflächen angebracht werden, die gefroren sind oder Raumtemperatur haben und die für die Lagerung in Flüssigstickstoff (-196 °C) vorgesehen sind. Sie eignen sich zum Kennzeichnen von Ampullen, die vereist oder gefroren sind oder Raumtemperatur haben (mit Überlappung). Sie sind so undurchsichtig, dass gesetzlich geschützte Patientendaten gemäß HIPAA-Anforderungen nicht erkennbar sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.40/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 92.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt
Form
quadratisch