Eriks
BRADY

BRADY M710 Etikettendrucker - FreezerBondz Etiketten, Weiß, B-492, Matt, 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (∅), 500 Stück / Rolle

  • ERIKS:14680976
  • Hersteller:311978
Image 1
FreezerBondz™ Etiketten haben ein niedriges Profil und können auf Oberflächen angebracht werden, die gefroren sind oder Raumtemperatur haben und die für die Lagerung in Flüssigstickstoff (-196 °C) vorgesehen sind. Sie eignen sich zum Kennzeichnen von Ampullen, die vereist oder gefroren sind oder Raumtemperatur haben (mit Überlappung). Sie sind so undurchsichtig, dass gesetzlich geschützte Patientendaten gemäß HIPAA-Anforderungen nicht erkennbar sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.10/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 150.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Matt