Eriks
BRADY

BRADY M710 Etikettendrucker - Etiketten, Weiß, B-7593, Glänzend, 27,00 mm (B) x 12,45 mm (H), 250 Stück / Rolle

  • ERIKS:14680994
  • Hersteller:312010
Image 1
Für Thermotransferdrucker geeignete Etiketten für Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder). Ermöglicht eine schnelle, problemlose und kostengünstige Erstellung von Legendenschildern. Für elektrische Komponenten, Schaltschränke, Drucktasten, Patch-Panels und eine Vielzahl anderer Anwendungen. Dieses Material kann auch für hochwertige Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit alphanumerischen Zeichen verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.95/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 153.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Fertigstellung
Glanz
Form
Rechteck